JAMCO YE372 Työpöydän teräs 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys x 35 tuuman korkeus | AF9AGA 29RK56

JAMCO YE372 työpöytä teräs 72 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys x 35 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF9AGA Malli: YE372Ristiviite: 29RK56

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,265.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Syvyys30 "
Edge TypeNeliö
Suorittaa loppuunKiiltävä
Kehyksen väriHopea
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Korkeus35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus1500 lb
Yläpaksuus1.25 "
Leveys72 "
Työpinnan materiaaliRuostumaton teräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriEdge TypeTyöpinnan materiaaliSuorittaa loppuunKehyksen väriKehysmateriaaliKantavuusHinta
JAMCO WK372 kiinteä työpöytä 72w x 30d x 35in H | AA7JKX 16A260 WK37272 "Harmaa1/2 "sädeTeräsPuuteroituHarmaaTeräs3000 lb€1,465.01
JAMCO UL360 Työpöydän teräs 60 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys x 35 tuuman korkeus | AF9AGB 29RK57 UL36060 "Ruostumaton teräsNeliöRuostumaton teräsKiiltäväHopeaRuostumaton teräs1200 lbs.€741.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO YE372 työpöytä teräs 72 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys x 35 tuumaa korkeus
€2,265.51 / yksikkö