Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LIITTYVÄ JOUSI RAYMOND 020089000 Puristusjousi Keskiteho PK12 | AG9CTP 18AY02

RAYMOND 020089000 Puristusjousi, keskiraskaat PK12

Varastossa
Tuote: AG9CTP Malli: 020089000Ristiviite: 18AY02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainejousi
VäriHopea
Pakattu pituus0.95 "
Taipuma @ kuorma0.53 "
LopputyyppiNeliö ja maa
Suorittaa loppuunÖljy
Reikäkoko17 / 32 "
Vavan koko15 / 64 "
Kuorma (paunaa)3.47
MateriaaliVakioteräs
Dia ulkopuolella.7 / 16 "
Kokonaispituus2.625 "
Kevätnopeus6.60 paunaa / tuumaa
TyyppiKeskitaso
Lanka Dia.0.047 "
Langan tyyppiPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)9.91
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuorma (paunaa)VäriPakattu pituusMateriaaliDia ulkopuolella.KokonaispituusKevätnopeusLanka Dia.Pkg. MääräHinta
LIITÄNTÄVÄ KEVÄTRAYMOND 020121000 Puristusjousi Keskiraskaat | AG9CRY 18AX54 020121000266.56Hopea0.814 "Vakioteräs11 / 16 "1 1 / 16 "1255.00 paunaa / tuumaa0.148 "1€23.22
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 020114000 Puristusjousi, keskiraskaat PK3 | AG9CRZ 18AX66 02011400077.35Hopea1.063 "Vakioteräs3 / 4 "1.75 "221.00 paunaa / tuumaa0.125 "3€13.69
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 020120000 Puristusjousi, keskiraskaat PK3 | AG9CTA 18AX70 02012000030.00Hopea0.59 "Vakioteräs1 5 / 16 "1.25 "120.00 paunaa / tuumaa0.125 "3€16.05
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 020067000 Puristusjousi, keskiraskaat PK3 | AG9CTB 18AX72 02006700043.63Hopea1.952 "Vakioteräs11 / 16 "4 1 / 16 "53.70 paunaa / tuumaa0.105 "3€13.09
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 020065000 Puristusjousi, keskiraskaat PK6 | AG9CTC 18AX74 02006500043.2Hopea1.01 "Vakioteräs7 / 8 "2"108.00 paunaa / tuumaa0.120 "6€32.34
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 020048000 Puristusjousi, keskiraskaat PK3 | AG9CTD 18AX77 0200480006.80Hopea3"Vakioteräs7 / 8 "10 "3.40 paunaa / tuumaa0.08 "3€8.07
LIITTYVÄ JOUSIKASKU 020062000 Puristusjousi, keskiraskaat PK6 | AG9CTE 18AX78 02006200028.41Hopea1.148 "Vakioteräs1-1 / 64 "2 9 / 16 "55.44 paunaa / tuumaa0.120 "6€28.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAYMOND 020089000 Puristusjousi, keskiraskaat PK12
€23.65 /pakkaus