JAMCO SW236-P8 Utility Cart Teräs 42 Lx25 W 4800 Lb. | AA7LKZ 16C825

JAMCO SW236-P8 Utility Cart Teräs 42 Lx25 W 4800 Lb.

Varastossa
Tuote: AA7LKZ Malli: SW236-P8Ristiviite: 16C825

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,255.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut matalan kannen apukärryt
Kapasiteetti hyllyä kohti2400 lb
Pyörä Dia.8"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys17 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
KahvaKorotettu offset
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeusHuuhtele yläosa, 1-1 / 2 "alaosa
Kantavuus4800 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys25 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuulen / huuhtelun yhdistelmä
HyllytyyppiLitteä yläosa, huultenreunan alaosa
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 89.1
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO SW230-P8 hyötykärry teräs 36 Lx25 W 4800 Lb. | AA7LKY 16C824 SW230-P836 "25 "30 "24 "€1,501.74
JAMCO SW248-P8 hyötykärry teräs 54 Lx25 W 4800 Lb. | AA7LLA 16C826 SW248-P854 "25 "48 "24 "€1,570.62
JAMCO SW360-P8 hyötykärry Teräs 66 Lx31 W 4800 Lb. | AA7LLE 16C831 SW360-P866 "31 "60 "30 "€1,796.48
JAMCO SW448-P8 hyötykärry teräs 54 Lx37 W 4800 Lb. | AA7LLG 16C833 SW448-P854 "37 "48 "36 "€1,734.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO SW236-P8 Utility Cart Teräs 42 Lx25 W 4800 Lb.
€1,255.41 / yksikkö