A Kapasiteetti hyllyä kohti: 2400 lb , Caster halkaisija: 8" , Pyörän materiaali: fenoliset , Pyörän tyyppi: (2) jäykkä, (2) kääntyvä , Pyörän leveys: 2" , Väri: Harmaa , Hyllyjen välinen etäisyys: 17 " , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Mittari: 12 , Kahva: Korotettu offset , Kahva mukana: Kyllä , Huulen korkeus: Huuhtele yläosa, 1-1 / 2 "alaosa , Kantavuus: 4800 lb , Materiaali: Teräs , Hyllyjen määrä: 2 , Kokonaiskorkeus: 42 " , Hyllytyyli: Huulen / huuhtelun yhdistelmä , Hyllytyyppi: Litteä yläosa, huultenreunan alaosa