Yhteydenottolomake: 1NC , Yhteydenottoluokitus: 3A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VAC, 0.27 A @ 250 VDC, 0.55 A @ 125 VDC , Syvyys: 2.69 " , Kotelon materiaali: ABS , Korkeus: 1.98 " , Asennus: pinta , NEMA-luokitus: 4, 4X , Operaattorien määrä: 1 , Käyttäjän väri: punainen , Koko: 22mm , Operaattorin tyyppi: Painike sienipäällä , Leveys: 2.92 "
Hätäpysäytysohjausasemat
Daytonin hätäohjausasemat ovat kytkimiä, jotka on suunniteltu ohjaamaan nostureita, moottoreita ja muita teollisuuskoneita, jotta tuotantoketjut pysyvät tasaisesti ja turvallisesti käynnissä. Näissä säätimissä on ABS-muovikotelo, joka tarjoaa suojan pölyltä, lialta ja ympäristökomponenteilta. Valitse useista näistä pysäytysasemista, jotka ovat saatavilla veto-/työntö-, hetkellinen, avaimen vapautus- ja käännä-vapautusvaihtoehtoina Raptor Supplies.