Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 5MX42 Mallet Rubber 22 unssia Puu | AE4VCJ

WESTWARD 5MX42 Mallet Rubber 22 unssia puuta

Varastossa
Tuote: AE4VCJ Malli: 5MX42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumi Mallet
Kasvojen halkaisija2.25 "
Kahvahikkoripuu
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaalihikkoripuu
Pään väriMusta
pään pituus4"
PäämateriaaliKumi
Pään paino22 oz.
Kokonaispituus14 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiKumi Mallet

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPään painoKasvojen halkaisijaKahvaKokonaispituusKäsittele väriäKahva materiaaliPään väriHinta
WESTWARD 22PN82 Mallet lasikuitu / pvc 8 unssia 11-3 / 8 tuumaa | AB6YFW 22PN82Muovinen malletti8 oz.2"Lasikuitu, PVC-kahva11.375 "Sininen / MustaPolyuretaani terästäSininen / Musta€21.70
WESTWARD 22PN83 Mallet lasikuitu / pvc 16 unssi 13-5 / 8 tuumaa | AB6YFX 22PN83Muovinen malletti16 oz.2.5 "Lasikuitu, PVC-kahva13.625 "Sininen / MustaPolyuretaani terästäSininen / Musta€27.71
WESTWARD 22PN84 Lasikuitu / pvc 24 unssi 13-3 / 4 tuumaa | AB6YFY 22PN84Muovinen malletti24 oz.3"Lasikuitu, PVC-kahva13.75 "Sininen / MustaPolyuretaani terästäSininen / Musta€38.14
WESTWARD 22PN85 Mallet lasikuitu / pvc 8 unssia 11-3 / 8 tuumaa | AB6YFZ 22PN85Muovinen malletti8 oz.2"Lasikuitu, PVC-kahva11.375 "Sininen / MustaPolyuretaani terästäSininen / Musta€20.12
WESTWARD 22PN86 Mallet lasikuitu / pvc 12 unssia 11-3 / 8 tuumaa | AB6YGA 22PN86Muovinen malletti12 oz.2.375 "Lasikuitu, PVC-kahva11.375 "Sininen / MustaPolyuretaani terästäSininen / Musta€25.36
WESTWARD 22PN87 Mallet lasikuitu / pvc 24 unssi 13-3 / 4 tuumaa | AB6YGB 22PN87Muovinen malletti24 oz.3"Lasikuitu, PVC-kahva13.75 "Sininen / MustaPolyuretaani terästäSininen / Musta€29.02
WESTWARD 4YR61 Mallet-kumi 1 Lb Teräs / kumi | AE2NRF 4YR61Kumi Mallet16 oz.2"Teräs vinyyli-kahvalla13 "Musta / hopeaTeräs vinyyli-kahvallaMusta€14.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 5MX42 Mallet Rubber 22 unssia puuta
€25.44 / yksikkö