Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RAE STL-116-71203 Päällysteen kaavainpysäytys 12 tuumaa | AH2JHL 29EL24

RAE STL-116-71203 Jalkakäytävä stensiili pysäytin 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2JHL Malli: STL-116-71203Ristiviite: 29EL24

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällysteen kaavain
tarttuvaEi
Merkkistop
Merkin korkeus12 "
Merkin leveys42 "
VäriPoista valinta
MateriaaliMatalan tiheyden polyeteeni
Palojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus18 "
kokonaisleveys48 "
Uudelleen käytettäväKyllä
Paksuus0.063 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)45.72
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkin korkeusMerkin leveysPalojen lukumääräKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
RAE STL-116-70403 Päällysteen kaavaimen pysäytin 4 tuumaa | AH2JDY 29EK42 STL-116-704034"11 "110 "17 "€81.22
RAE STL-116-70603 Jalkakäytävän kaavainpysäytys 6 tuumaa | AH2JEF 29EK49 STL-116-706036"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71003 Jalkakäytävän kaavainpysäytys 10 tuumaa | AH2JFX 29EK87 STL-116-7100310 "35 "116 "41 "€115.26
RAE STL-116-71803 Päällysteen kaavainpysäytys 18 tuumaa | AH2JKA 29EL60 STL-116-7180318 "42 "124 "48 "€174.09
RAE STL-116-72403 Päällystesabletti 24 tuumaa | AH2JLP 29EL96 STL-116-7240324 "42 "130 "49 "€194.99
RAE STL-116-73603 Päällystesablettipysäytys 36 tuumaa | AH2JND 29EM33 STL-116-7360336 "44 "148 "50 "€249.99
RAE STL-116-74803 Päällysteen kaavainpysäytys 48 tuumaa | AH2JPT 29EM69 STL-116-7480348 "66 "460 "72 "€989.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RAE STL-116-71203 Jalkakäytävä stensiili pysäytin 12 tuumaa
€107.52 / yksikkö