JAMCO MX372-P5-B5 mobiililaatikkokori 1200 paunaa. 72 tuuman pituus | AA7KZB 16C490

JAMCO MX372-P5-B5 Mobile Bin Cart 1200 Lb. Pituus 72 tuumaa

Tuote: AA7KZB Malli: MX372-P5-B5Ristiviite: 16C490
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,063.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä roskakorikori
Säiliön väriKeltainen
Säiliön syvyys11 "
Säiliön korkeus5"
Altaan leveys5.5 "
Kapasiteetti hyllyä kohti700 lb
Ostoskorin väriHarmaa
Ostoskorin materiaaliTeräs
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kahva mukanaEi
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliMuovi
Ovien lukumäärä0
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys73 "
Kokonaiskorkeus49 "
Kokonaispituus72 "
kokonaisleveys30 "
Lokeroiden kokonaismäärä12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 143.1
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräSäiliön syvyysSäiliön korkeusKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLokeroiden kokonaismääräHinta
JAMCO RL178-U7 Mobile Bin Cart 2000 Lb. 78 tuuman pituus | AA7LFQ 16C708 RL178-U7-20 "12 "78 "47 "78 "18 "9€2,691.24
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO MX372-P5-B5 Mobile Bin Cart 1200 Lb. Pituus 72 tuumaa
€2,063.72 / yksikkö