JAMCO RL178-U7 Mobile Bin Cart 2000 Lb. 78 tuuman pituus | AA7LFQ 16C708

JAMCO RL178-U7 Mobile Bin Cart 2000 Lb. Pituus 78 tuumaa

Tuote: AA7LFQ Malli: RL178-U7Ristiviite: 16C708
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,691.24 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä roskakorikori
Säiliön väriKeltainen
Säiliön syvyys20 "
Säiliön korkeus12 "
Altaan leveys18.375 "
Kapasiteetti hyllyä kohti150 paunaa / kangas
Ostoskorin väriHarmaa
Ostoskorin materiaaliTeräs
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Mittaa paksuus12
Kahvan korkeus47 "
Kahva mukanaKyllä
Kahvan tyyppiPutkimainen
Kantavuus2000 lb
MateriaaliMuovi
Ovien lukumäärä0
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä0
Kokonaissyvyys78 "
Kokonaiskorkeus47 "
Kokonaispituus78 "
kokonaisleveys18 "
Lokeroiden kokonaismäärä9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 101.25
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräSäiliön syvyysSäiliön korkeusKokonaissyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLokeroiden kokonaismääräHinta
JAMCO MX372-P5-B5 mobiililaatikkokori 1200 paunaa. 72 tuuman pituus | AA7KZB 16C490 MX372-P5-B5211 "5"73 "49 "72 "30 "12€2,063.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO RL178-U7 Mobile Bin Cart 2000 Lb. Pituus 78 tuumaa
€2,691.24 / yksikkö