JAMCO LW460-P8 siirrettävä pöytä 4800 Lb. 60 tuuman pituus | AA7KYU 16C470

JAMCO LW460-P8 siirrettävä pöytä 4800 Lb. 60 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA7KYU Malli: LW460-P8Ristiviite: 16C470

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,595.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä taulukko
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän koko8 "x 2"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus4800 lb
MateriaaliHitsattu teräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus33 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 139.5
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliPyörän kokoKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JAMCO LA236-Z8 ​​siirrettävä pöytä 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KUU 16C342 LA236-Z8Puolipneumaattinen8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "24 "€989.90
JAMCO LA248-Z8 siirrettävä pöytä 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KUV 16C343 LA248-Z8Puolipneumaattinen8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "24 "€1,041.73
JAMCO LA336-Z8 ​​siirrettävä pöytä 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KUW 16C346 LA336-Z8Puolipneumaattinen8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "30 "€1,036.70
JAMCO LA348-Z8 siirrettävä pöytä 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KUX 16C347 LA348-Z8Puolipneumaattinen8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "30 "€1,167.44
JAMCO LA360-Z8 siirrettävä pöytä 1200 Lb. 60 tuuman pituus | AA7KUY 16C348 LA360-Z8Puolipneumaattinen8 "x 3"1200 lbs.234 "60 "30 "€1,222.48
JAMCO LA372-Z8 siirrettävä pöytä 1200 Lb. 72 tuuman pituus | AA7KUZ 16C349 LA372-Z8Puolipneumaattinen8 "x 3"1200 lbs.234 "72 "30 "€1,479.91
Tarjouspyyntö
JAMCO LA448-Z8 siirrettävä pöytä 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KVA 16C350 LA448-Z8Puolipneumaattinen8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "36 "€1,261.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO LW460-P8 siirrettävä pöytä 4800 Lb. 60 tuuman pituus
€1,595.04 / yksikkö