JAMCO LA448-Z8 siirrettävä pöytä 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KVA 16C350

JAMCO LA448-Z8 siirrettävä pöytä 1200 Lb. 48 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA7KVA Malli: LA448-Z8Ristiviite: 16C350

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,261.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä taulukko
RullamateriaaliPuolipneumaattinen
Pyörän koko8 "x 3"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliHitsattu teräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.3
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliPyörän kokoKantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JAMCO LA236-Z8 ​​siirrettävä pöytä 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KUU 16C342 LA236-Z8Puolipneumaattinen8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "24 "€989.90
JAMCO LA248-Z8 siirrettävä pöytä 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KUV 16C343 LA248-Z8Puolipneumaattinen8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "24 "€1,041.73
JAMCO LA336-Z8 ​​siirrettävä pöytä 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KUW 16C346 LA336-Z8Puolipneumaattinen8 "x 3"1200 lbs.234 "36 "30 "€1,036.70
JAMCO LA348-Z8 siirrettävä pöytä 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KUX 16C347 LA348-Z8Puolipneumaattinen8 "x 3"1200 lbs.234 "48 "30 "€1,167.44
JAMCO LA360-Z8 siirrettävä pöytä 1200 Lb. 60 tuuman pituus | AA7KUY 16C348 LA360-Z8Puolipneumaattinen8 "x 3"1200 lbs.234 "60 "30 "€1,222.48
JAMCO LA372-Z8 siirrettävä pöytä 1200 Lb. 72 tuuman pituus | AA7KUZ 16C349 LA372-Z8Puolipneumaattinen8 "x 3"1200 lbs.234 "72 "30 "€1,479.91
Tarjouspyyntö
JAMCO LB336-P5 siirrettävä pöytä 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KVG 16C358 LB336-P5uretaani5 "x 1-1 / 4"1200 lbs.230 "36 "30 "€829.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO LA448-Z8 siirrettävä pöytä 1200 Lb. 48 tuuman pituus
€1,261.52 / yksikkö