JAMCO LW236-P8 siirrettävä pöytä 4800 Lb. 36 tuumaa pituus | AD7CPE 4DKP1

JAMCO LW236-P8 siirrettävä pöytä 4800 Lb. 36 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD7CPE Malli: LW236-P8Ristiviite: 4DKP1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,187.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä taulukko
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän koko8 "x 2"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus4800 lb
MateriaaliHitsattu teräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus33 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.6
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräHinta
JAMCO LE236-P8 siirrettävä pöytä 4800 Lb. 36 tuumaa pituus | AD7CPA 4DKN4 LE236-P83€1,446.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO LW236-P8 siirrettävä pöytä 4800 Lb. 36 tuuman pituus
€1,187.66 / yksikkö