JAMCO LE236-P8 siirrettävä pöytä 4800 Lb. 36 tuumaa pituus | AD7CPA 4DKN4

JAMCO LE236-P8 siirrettävä pöytä 4800 Lb. Pituus 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7CPA Malli: LE236-P8Ristiviite: 4DKN4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,446.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä taulukko
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän koko8 "x 2"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus4800 lb
MateriaaliHitsattu teräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus33 "
Kokonaispituus36 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.3
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräHinta
JAMCO LW236-P8 siirrettävä pöytä 4800 Lb. 36 tuumaa pituus | AD7CPE 4DKP1 LW236-P82€1,187.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO LE236-P8 siirrettävä pöytä 4800 Lb. Pituus 36 tuumaa
€1,446.93 / yksikkö