JAMCO LO130-P5 Keräily Varastokori 3 hyllyä 400 Lb. Kapasiteetti | AA7KWY 16C416

JAMCO LO130-P5 Keräily Varastokori 3 hyllyä 400 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA7KWY Malli: LO130-P5Ristiviite: 16C416

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,166.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilausvalintakori
Kapasiteetti hyllyä kohti400 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
KahvaPutkimainen
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus45 "
kokonaisleveys19 "
Hyllyn pituus30 "
HyllytyyppiHuulinen
Hyllyn leveys18 "
Hyllyn mittojen kirjoittaminen12 "W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.KantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JAMCO CO348-P6 Tilausvalintakori 3 hyllyä 1000 paunaa Kapasiteetti | AA7KDF 16A953 CO348-P6121000 lb6"3000 lb348 "63 "31 "€1,301.19
JAMCO DO236-P6 Tilausvalintakori 4 hyllyä 750 paunaa Kapasiteetti | AA7KFB 16C002 DO236-P612750 lb6"3000 lb460 "51 "25 "€1,278.19
JAMCO DO248-P6 Tilausvalintakori 4 hyllyä 750 paunaa Kapasiteetti | AA7KFC 16C003 DO248-P612750 lb6"3000 lb460 "63 "25 "€1,224.14
JAMCO DO260-P6 Tilausvalintakori 4 hyllyä 750 paunaa Kapasiteetti | AA7KFD 16C004 DO260-P612750 lb6"3000 lb460 "75 "25 "€2,040.29
Tarjouspyyntö
JAMCO DO348-P6 Tilausvalintakori 4 hyllyä 750 paunaa Kapasiteetti | AA7KFF 16C007 DO348-P612750 lb6"3000 lb460 "63 "31 "€1,251.10
JAMCO EO236-P6 Tilaustuotteiden varastokori 5 hyllyä 600 paunaa. Kapasiteetti | AA7KHY 16C078 EO236-P612600 lb6"3000 lb568 "42 "25 "€1,766.34
Tarjouspyyntö
JAMCO EO248-P6 Tilausvalintakori 5 hyllyä, 600 lb Kapasiteetti | AA7KHZ 16C079 EO248-P612600 lb6"3000 lb568 "54 "25 "€2,059.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO LO130-P5 Keräily Varastokori 3 hyllyä 400 Lb. Kapasiteetti
€1,166.85 / yksikkö