JAMCO EO248-P6 Tilausvalintakori 5 hyllyä, 600 lb Kapasiteetti | AA7KHZ 16C079

JAMCO EO248-P6 Keräily Varastokori 5 hyllyä 600 Lb. Kapasiteetti

Tuote: AA7KHZ Malli: EO248-P6Ristiviite: 16C079
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,059.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilausvalintakori
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys13 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
KahvaPutkimainen
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus3000 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
Hyllyjen lukumäärä5
Kokonaiskorkeus68 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys25 "
Hyllyn pituus48 "
HyllytyyppiHuulinen
Hyllyn leveys24 "
Hyllyn mittojen kirjoittaminen12 "W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 159.3
Laivan korkeus (cm)175.26
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.KantavuusHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
JAMCO CO348-P6 Tilausvalintakori 3 hyllyä 1000 paunaa Kapasiteetti | AA7KDF 16A953 CO348-P6121000 lb6"3000 lb348 "63 "31 "€1,301.19
JAMCO DO236-P6 Tilausvalintakori 4 hyllyä 750 paunaa Kapasiteetti | AA7KFB 16C002 DO236-P612750 lb6"3000 lb460 "51 "25 "€1,278.19
JAMCO DO248-P6 Tilausvalintakori 4 hyllyä 750 paunaa Kapasiteetti | AA7KFC 16C003 DO248-P612750 lb6"3000 lb460 "63 "25 "€1,224.14
JAMCO DO260-P6 Tilausvalintakori 4 hyllyä 750 paunaa Kapasiteetti | AA7KFD 16C004 DO260-P612750 lb6"3000 lb460 "75 "25 "€2,040.29
Tarjouspyyntö
JAMCO DO348-P6 Tilausvalintakori 4 hyllyä 750 paunaa Kapasiteetti | AA7KFF 16C007 DO348-P612750 lb6"3000 lb460 "63 "31 "€1,251.10
JAMCO EO236-P6 Tilaustuotteiden varastokori 5 hyllyä 600 paunaa. Kapasiteetti | AA7KHY 16C078 EO236-P612600 lb6"3000 lb568 "42 "25 "€1,766.34
Tarjouspyyntö
JAMCO EO260-P6 Tilausvalintakori 5 hyllyä 600 paunaa Kapasiteetti | AA7KJA 16C080 EO260-P612600 lb6"3000 lb568 "66 "25 "€2,307.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO EO248-P6 Keräily Varastokori 5 hyllyä 600 Lb. Kapasiteetti
€2,059.30 / yksikkö