JAMCO LH336-N8 hyötykärry teräs 42 Lx31 W 1200 Lb. | AA7KWC 16C395

JAMCO LH336-N8 Utility Cart Teräs 42 Px31 W 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AA7KWC Malli: LH336-N8Ristiviite: 16C395

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,521.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut hyötykärryt
Kapasiteetti hyllyä kohti400 lb
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliPneumaattinen
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys3"
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys12 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
KahvaPutkimainen, tasainen säde taivutettu
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä3
Kokonaiskorkeus39 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys31 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulinen reuna
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 106.2
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.MitataKahvaHuulen korkeusKantavuusMateriaaliHinta
JAMCO SB130-P5 hyötykärry teräs 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA6GTP 13X456 SB130-P5Jauhemaali600 lb5"12Putkimainen, tasainen säde taivutettu1.5 "1200 lbs.Teräs€537.22
JAMCO SB336-P5 hyötykärry teräs 42 Lx31 W 1200 Lb. | AA6GTV 13X461 SB336-P5Jauhemaali600 lb5"12Putkimainen, tasainen säde taivutettu1.5 "1200 lbs.Teräs€689.38
JAMCO FG124-U4-B4 hyötykärry 30 Lx19 W 800 Lb Kapasiteetti | AA7KMX 16C184 FG124-U4-B4Jauhemaali400 lb4"12Putkimainen1.5 "800 lbTeräs€487.40
JAMCO FG136-U4-B4 hyötykärry Teräs 42 Lx19 W 800 Lb Kapasiteetti | AA7KMZ 16C186 FG136-U4-B4Jauhemaali400 lb4"12Putkimainen1.5 "800 lbTeräs€535.12
JAMCO FH130-U4-B4 hyötykärryn teräs 36 Lx19 W 800 Lb Kapasiteetti | AA7KND 16C190 FH130-U4-B4Jauhemaali266 lb4"12Putkimainen1.5 "800 lbTeräs€594.84
JAMCO FH248-U4-B4 hyötykärry Teräs 54 Lx25 W 800 Lb Kapasiteetti | AA7KNG 16C193 FH248-U4-B4Jauhemaali266 lb4"12Putkimainen1.5 "800 lbTeräs€855.70
JAMCO LH230-N8 hyötykärry teräs 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KWA 16C392 LH230-N8Jauhemaali400 lb8"12Putkimainen, tasainen säde taivutettu1.5 "1200 lbs.Teräs€1,367.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO LH336-N8 Utility Cart Teräs 42 Px31 W 1200 Lb.
€1,521.70 / yksikkö