JAMCO FG136-U4-B4 hyötykärry Teräs 42 Lx19 W 800 Lb Kapasiteetti | AA7KMZ 16C186

JAMCO FG136-U4-B4 Utility Cart Teräs 42 Px19 W 800 Lb Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA7KMZ Malli: FG136-U4-B4Ristiviite: 16C186

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€535.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsatut hyötykärryt
Kapasiteetti hyllyä kohti400 lb
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän leveys1.25 "
VäriMusta
Hyllyjen välinen etäisyys25 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
KahvaPutkimainen
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus33 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys19 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulinen reuna
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.MitataKahvaHuulen korkeusKantavuusMateriaaliHinta
JAMCO SB130-P5 hyötykärry teräs 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA6GTP 13X456 SB130-P5Jauhemaali600 lb5"12Putkimainen, tasainen säde taivutettu1.5 "1200 lbs.Teräs€537.22
JAMCO SB336-P5 hyötykärry teräs 42 Lx31 W 1200 Lb. | AA6GTV 13X461 SB336-P5Jauhemaali600 lb5"12Putkimainen, tasainen säde taivutettu1.5 "1200 lbs.Teräs€689.38
JAMCO FG124-U4-B4 hyötykärry 30 Lx19 W 800 Lb Kapasiteetti | AA7KMX 16C184 FG124-U4-B4Jauhemaali400 lb4"12Putkimainen1.5 "800 lbTeräs€487.40
JAMCO FH130-U4-B4 hyötykärryn teräs 36 Lx19 W 800 Lb Kapasiteetti | AA7KND 16C190 FH130-U4-B4Jauhemaali266 lb4"12Putkimainen1.5 "800 lbTeräs€594.84
JAMCO FH248-U4-B4 hyötykärry Teräs 54 Lx25 W 800 Lb Kapasiteetti | AA7KNG 16C193 FH248-U4-B4Jauhemaali266 lb4"12Putkimainen1.5 "800 lbTeräs€855.70
JAMCO LH230-N8 hyötykärry teräs 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KWA 16C392 LH230-N8Jauhemaali400 lb8"12Putkimainen, tasainen säde taivutettu1.5 "1200 lbs.Teräs€1,367.49
JAMCO LH336-N8 hyötykärry teräs 42 Lx31 W 1200 Lb. | AA7KWC 16C395 LH336-N8Jauhemaali400 lb8"12Putkimainen, tasainen säde taivutettu1.5 "1200 lbs.Teräs€1,521.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO FG136-U4-B4 Utility Cart Teräs 42 Px19 W 800 Lb Kapasiteetti
€535.12 / yksikkö