JAMCO HT248-P6 kalteva 3-sauvainen kuorma-auto 3000 Lb. 48 tuumaa | AA7KRY 16C282

JAMCO HT248-P6 kalteva 3-sivuinen tankotrukki 3000 Lb. 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7KRY Malli: HT248-P6Ristiviite: 16C282

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,091.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva 3-puolinen tankoauto
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys22 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3000 lb
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.05
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO HT360-P6 kalteva 3-sivuinen tankotrukki 3000 Lb. 60 tuumaa | AA7KTB 16C285 HT360-P660 "30 "60 "30 "€1,203.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO HT248-P6 kalteva 3-sivuinen tankotrukki 3000 Lb. 48 tuumaa
€1,091.54 / yksikkö