JAMCO HT360-P6 kalteva 3-sivuinen tankotrukki 3000 Lb. 60 tuumaa | AA7KTB 16C285

JAMCO HT360-P6 kalteva 3-sivuinen tankotrukki 3000 Lb. 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA7KTB Malli: HT360-P6Ristiviite: 16C285

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,203.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKalteva 3-puolinen tankoauto
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys22 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3000 lb
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 90.45
Laivan korkeus (cm)167.64
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO HT248-P6 kalteva 3-sauvainen kuorma-auto 3000 Lb. 48 tuumaa | AA7KRY 16C282 HT248-P648 "24 "48 "24 "€1,091.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO HT360-P6 kalteva 3-sivuinen tankotrukki 3000 Lb. 60 tuumaa
€1,203.64 / yksikkö