JAMCO FE136-U4-B4 hyötykärry 42 Lx19 W 800 Lb Kapasiteetti | AA7KMU 16C181

JAMCO FE136-U4-B4 Utility Cart Teräs 42 Lx19 W 800 Lb Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA7KMU Malli: FE136-U4-B4Ristiviite: 16C181

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€463.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorotettu kahvan apulaukku
Kapasiteetti hyllyä kohti400 lb
Pyörä Dia.4"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarruilla
Pyörän leveys1.25 "
VäriMusta
Hyllyjen välinen etäisyys20 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
KahvaKorotettu offset
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeusHuuhtele yläosa, 1-1 / 2 "alaosa
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus42 "
kokonaisleveys19 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn tyyliHuulen / huuhtelun yhdistelmä
HyllytyyppiLitteä yläosa, huultenreunan alaosa
Hyllyn leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.675
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)66.04
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.Huulen korkeusKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
JAMCO FE130-U4-B4 hyötykärry teräs 36 Lx19 W 800 Lb Kapasiteetti | AA7KMT 16C180 FE130-U4-B4Korotettu offset400 lb4"Huuhtele yläosa, 1-1 / 2 "alaosa800 lbTeräs40 "36 "€448.32
JAMCO FE236-U4-B4 hyötykärry 42 Lx25 W 800 Lb Kapasiteetti | AA7KMV 16C182 FE236-U4-B4Korotettu offset400 lb4"Huuhtele yläosa, 1-1 / 2 "alaosa800 lbTeräs40 "42 "€523.12
JAMCO SG148-P5 hyötykärry teräs 54 Lx19 W 1200 Lb. | AA7LHG 16C754 SG148-P5Korotettu putkimainen, tasainen säde taivutettu600 lb5"1.5 "1200 lbs.Teräs35 "54 "€866.76
JAMCO SG230-P5 hyötykärry teräs 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LHH 16C755 SG230-P5Korotettu putkimainen, tasainen säde taivutettu600 lb5"1.5 "1200 lbs.Teräs35 "36 "€547.88
JAMCO SG248-P5 hyötykärry teräs 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LHK 16C757 SG248-P5Korotettu putkimainen, tasainen säde taivutettu600 lb5"1.5 "1200 lbs.Teräs35 "54 "€1,153.96
JAMCO SG260-P5 hyötykärry Teräs 66 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LHL 16C758 SG260-P5Korotettu putkimainen, tasainen säde taivutettu600 lb5"1.5 "1200 lbs.Teräs35 "66 "€719.68
JAMCO SG348-P5 hyötykärry teräs 54 Lx31 W 1200 Lb. | AA7LHN 16C761 SG348-P5Korotettu putkimainen, tasainen säde taivutettu600 lb5"1.5 "1200 lbs.Teräs35 "54 "€1,246.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO FE136-U4-B4 Utility Cart Teräs 42 Lx19 W 800 Lb Kapasiteetti
€463.76 / yksikkö