JAMCO SG260-P5 hyötykärry Teräs 66 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LHL 16C758

JAMCO SG260-P5 Utility Cart Teräs 66 Lx25 W 1200 Lb.

Tuote: AA7LHL Malli: SG260-P5Ristiviite: 16C758
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€760.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorotettu kahvan apulaukku
Kapasiteetti hyllyä kohti600 lb
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaaliuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Hyllyjen välinen etäisyys20 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
KahvaKorotettu putkimainen, tasainen säde taivutettu
Kahva mukanaKyllä
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus35 "
Kokonaispituus66 "
kokonaisleveys25 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn tyyliHuulinen
HyllytyyppiHuulinen reuna
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.55
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaKapasiteetti hyllyä kohtiPyörä Dia.Huulen korkeusKantavuusMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
JAMCO FE130-U4-B4 hyötykärry teräs 36 Lx19 W 800 Lb Kapasiteetti | AA7KMT 16C180 FE130-U4-B4Korotettu offset400 lb4"Huuhtele yläosa, 1-1 / 2 "alaosa800 lbTeräs40 "36 "€479.97
JAMCO FE136-U4-B4 hyötykärry 42 Lx19 W 800 Lb Kapasiteetti | AA7KMU 16C181 FE136-U4-B4Korotettu offset400 lb4"Huuhtele yläosa, 1-1 / 2 "alaosa800 lbTeräs40 "42 "€502.29
JAMCO FE236-U4-B4 hyötykärry 42 Lx25 W 800 Lb Kapasiteetti | AA7KMV 16C182 FE236-U4-B4Korotettu offset400 lb4"Huuhtele yläosa, 1-1 / 2 "alaosa800 lbTeräs40 "42 "€567.89
JAMCO SG148-P5 hyötykärry teräs 54 Lx19 W 1200 Lb. | AA7LHG 16C754 SG148-P5Korotettu putkimainen, tasainen säde taivutettu600 lb5"1.5 "1200 lbs.Teräs35 "54 "€1,009.75
JAMCO SG230-P5 hyötykärry teräs 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LHH 16C755 SG230-P5Korotettu putkimainen, tasainen säde taivutettu600 lb5"1.5 "1200 lbs.Teräs35 "36 "€575.05
JAMCO SG248-P5 hyötykärry teräs 54 Lx25 W 1200 Lb. | AA7LHK 16C757 SG248-P5Korotettu putkimainen, tasainen säde taivutettu600 lb5"1.5 "1200 lbs.Teräs35 "54 "€1,211.20
JAMCO SG348-P5 hyötykärry teräs 54 Lx31 W 1200 Lb. | AA7LHN 16C761 SG348-P5Korotettu putkimainen, tasainen säde taivutettu600 lb5"1.5 "1200 lbs.Teräs35 "54 "€1,246.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO SG260-P5 Utility Cart Teräs 66 Lx25 W 1200 Lb.
€760.73 / yksikkö