JAMCO FB260-P6 umpikori kuorma-auto 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AA7KLT 16C154

JAMCO FB260-P6 umpikorikuorma-auto 3000 Lb. 60 tuuman pituus

Tuote: AA7KLT Malli: FB260-P6Ristiviite: 16C154
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,379.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUmpikorikuorma-auto
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys22 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12 ga.
Kahvan tyyppiPutkimainen, tasainen säde taivutettu
Kantavuus3000 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.5
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllyjen lukumääräPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusPyörän leveysHinta
JAMCO BC236-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KBC 16A895 BC236-P5-5"uretaani40 "36 "24 "-1.25 "€721.11
JAMCO BD336-P5 Umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KBN 16A906 BD336-P5-5"uretaani40 "36 "30 "-1.25 "€934.80
JAMCO BL136-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KBR 16A913 BL136-P5-5"uretaani27 "36 "18 "-1.25 "€719.18
JAMCO BL236-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 36 tuuman pituus | AA7KBT 16A914 BL236-P5-5"uretaani27 "36 "24 "-1.25 "€706.32
JAMCO BL248-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KBU 16A915 BL248-P5-5"uretaani27 "48 "24 "-1.25 "€942.01
JAMCO BL348-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KBX 16A918 BL348-P5-5"uretaani27 "48 "30 "-1.25 "€1,028.28
JAMCO BL360-P5 umpikori kuorma-auto 1200 Lb. 60 tuuman pituus | AA7KBY 16A919 BL360-P5-5"uretaani27 "60 "30 "-1.25 "€1,730.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO FB260-P6 umpikorikuorma-auto 3000 Lb. 60 tuuman pituus
€2,379.33 / yksikkö