JAMCO DD248-P6 Varastokori 3000 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KEP 16A987

JAMCO DD248-P6 Varastovaunu 3000 Lb. 48 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AA7KEP Malli: DD248-P6Ristiviite: 16A987

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,217.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys13 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3000 lb
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 144
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO DD360-P6 -varastokori 3000 paunaa. 60 tuuman pituus | AA7KET 16A991 DD360-P660 "30 "60 "30 "€2,669.84
Tarjouspyyntö
JAMCO DD460-P6 Varastokori 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AA7KEW 16A994 DD460-P660 "36 "60 "36 "€2,117.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO DD248-P6 Varastovaunu 3000 Lb. 48 tuuman pituus
€2,217.29 / yksikkö