Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MILWAUKEE 2457-20 langaton räikkä 12.0v 3/8 tuumaa 250 rpm | AA4WFM 13G250

MILWAUKEE 2457-20 johdoton räikkä 12.0v 3/8 tuumaa 250 rpm

Varastossa
Tuote: AA4WFM Malli: 2457-20Ristiviite: 13G250

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€227.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohdoton räikkä
Sisältää paristonEi
Akun vaihto2XKZ6
Kytkin tyyliRäikkä
Aseman koko3 / 8 "
Kahvan tyyppiPistoolin kahva
Max. vääntömomentti35 jalkaa-lb.
Ei kuormitusta RPM250
Työkalun pituus10.75 "
Työkalun paino1.5 lb
Jännite12.0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoeräMax. vääntömomenttiHinta
MILWAUKEE 2456-20 langaton räikkä 12.0v 1/4 tuumaa 250 rpm | AA4WFK 13G248 2456-201 / 4 "Johdoton räikkä30 jalkaa-lb.€234.23
MILWAUKEE 2457-21, 48-11-2420 johdoton räikkäsarja, 1.5 Ah/2.0 Ah, 12 VDC | CT3HYF 7DX76 2457-21, 48-11-2420-Ratchet -sarja-€476.83
MILWAUKEE 2457-21, 2351-20 johdoton räikkäsarja, 1.5Ah, 12VDC, 3/8 tuuman aseman koko | CT3HYG 7DY91 2457-21, 2351-20-Ratchet -sarja-€451.07
MILWAUKEE 2457-21, 48-11-2440 johdoton räikkäsarja, 1.5 Ah/ 4.0 A/H, 12 VDC, 3/8 tuuman aseman koko | CT3HYH 7DZ03 2457-21, 48-11-2440-Ratchet -sarja-€507.75
MILWAUKEE 2569-20 pidennetty ulottuvuus, nopea räikkä, 35 Ft-Lb kiinnitysmomentti, 450 rpm vapaanopeus, 2.0 Ah | CT3HYJ 800U01 2569-20-Räikkä-€425.76
MILWAUKEE 2367-20, 2567-20 valo ja räikkä, 35 ft-lb kiinnitysmomentti, 450 RPM vapaanopeus, 1 1/2 tuuman pään leveys | CT3HYK 388RM5 2367-20, 2567-20-Räikkä-€441.97
MILWAUKEE 2457-20, 48-11-2420 Räikkä, 35 Ft-Lb kiinnitysmomentti, 250 rpm vapaa nopeus, 1 1/8 tuuman pään leveys, 2.0 Ah | CT3HYL 391W25 2457-20, 48-11-2420-Räikkä-€334.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MILWAUKEE 2457-20 johdoton räikkä 12.0v 3/8 tuumaa 250 rpm
€227.44 / yksikkö