JAMCO DD360-P6 -varastokori 3000 paunaa. 60 tuuman pituus | AA7KET 16A991

JAMCO DD360-P6 Varastovaunu 3000 Lb. 60 tuuman pituus

Tuote: AA7KET Malli: DD360-P6Ristiviite: 16A991
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,669.84 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Hyllyjen välinen etäisyys13 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3000 lb
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus60 "
kokonaisleveys30 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 192.6
Laivan korkeus (cm)182.88
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
JAMCO DD248-P6 Varastokori 3000 Lb. 48 tuuman pituus | AA7KEP 16A987 DD248-P648 "24 "48 "24 "€2,217.29
JAMCO DD460-P6 Varastokori 3000 Lb. 60 tuuman pituus | AA7KEW 16A994 DD460-P660 "36 "60 "36 "€2,117.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO DD360-P6 Varastovaunu 3000 Lb. 60 tuuman pituus
€2,669.84 / yksikkö