JAMCO BP120 Kaappi 2-dr 120 Gallon Syttyvä 34x65x43 | AG7GQD 8V332

JAMCO BP120 kaappi 2-dr 120 gallona syttyvä 34x65x43

Varastossa
Tuote: AG7GQD Malli: BP120Ristiviite: 8V332

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,048.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalien ja musteiden suojakaappi
LisähyllyGS343
Koko120 gal.
Väripunainen
Syvyys34 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus65 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Hyllyjen lukumäärä5
Turvakaapin sovellusMaali- ja mustekaappi
Turvakaapin tyyppiStandardi
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 189.9
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysOvityyppiSuorittaa loppuunKorkeusHyllyjen lukumääräLeveysHinta
JAMCO BN12 Maalaus- ja mustekaappi 12 gallonan punainen | AA8TEE 19T260 BN1212 gal.18 "ItsesulkeutuvaJauhemaali22 "123 "€1,424.08
JAMCO BP12 Maalaus- ja mustekaappi 12 gallonan punainen | AA8TEM 19T267 BP1212 gal.18 "manuaalinenJauhemaali22 "123 "€1,187.27
JAMCO BN72 Kaappi 2-tahti 72 gallonaa Syttyvä 18x65x43 | AG7GPU 8RWK7 BN7272 gal.18 "ItsesulkeutuvaPuuteroitu65 "543 "€3,052.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO BP120 kaappi 2-dr 120 gallona syttyvä 34x65x43
€3,048.36 / yksikkö