JAMCO BN72 Kaappi 2-tahti 72 gallonaa Syttyvä 18x65x43 | AG7GPU 8RWK7

JAMCO BN72 kaappi 2-dr 72 gallona syttyvä 18x65x43

Varastossa
Tuote: AG7GPU Malli: BN72Ristiviite: 8RWK7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,052.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalien ja musteiden suojakaappi
LisähyllyGS143
Koko72 gal.
Väripunainen
Syvyys18 "
OvityyppiItsesulkeutuva
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus65 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Hyllyjen lukumäärä5
Turvakaapin sovellusMaali- ja mustekaappi
Turvakaapin tyyppiStandardi
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 175.5
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysOvityyppiSuorittaa loppuunKorkeusHyllyjen lukumääräLeveysHinta
JAMCO BN12 Maalaus- ja mustekaappi 12 gallonan punainen | AA8TEE 19T260 BN1212 gal.18 "ItsesulkeutuvaJauhemaali22 "123 "€1,424.08
JAMCO BP12 Maalaus- ja mustekaappi 12 gallonan punainen | AA8TEM 19T267 BP1212 gal.18 "manuaalinenJauhemaali22 "123 "€1,187.27
JAMCO BP120 Kaappi 2-dr 120 Gallon Syttyvä 34x65x43 | AG7GQD 8V332 BP120120 gal.34 "manuaalinenPuuteroitu65 "543 "€3,048.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO BN72 kaappi 2-dr 72 gallona syttyvä 18x65x43
€3,052.89 / yksikkö