JAMCO BP12 Maalaus- ja mustekaappi 12 gallonan punainen | AA8TEM 19T267

JAMCO BP12 maali- ja mustekaappi 12 gallonaa, punainen

Varastossa
Tuote: AA8TEM Malli: BP12Ristiviite: 19T267

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,187.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalien ja musteiden suojakaappi
LisähyllyGS123
Koko12 gal.
Väripunainen
Syvyys18 "
Oven avaamisen korkeus18.25 "
Oven aukon leveys20.125 "
Ovityyppimanuaalinen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus22 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1
Turvakaapin sovellusMaali- ja mustekaappi
Turvakaapin tyyppiStandardi
Öljyn kapasiteetti2.91 gal.
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.3
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysOvityyppiSuorittaa loppuunKorkeusHyllyjen lukumääräLeveysHinta
JAMCO BN12 Maalaus- ja mustekaappi 12 gallonan punainen | AA8TEE 19T260 BN1212 gal.18 "ItsesulkeutuvaJauhemaali22 "123 "€1,424.08
JAMCO BN72 Kaappi 2-tahti 72 gallonaa Syttyvä 18x65x43 | AG7GPU 8RWK7 BN7272 gal.18 "ItsesulkeutuvaPuuteroitu65 "543 "€3,052.89
JAMCO BP120 Kaappi 2-dr 120 Gallon Syttyvä 34x65x43 | AG7GQD 8V332 BP120120 gal.34 "manuaalinenPuuteroitu65 "543 "€3,048.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAMCO BP12 maali- ja mustekaappi 12 gallonaa, punainen
€1,187.27 / yksikkö