VESTIL LAD-sarjan kaupalliset jousikuormitetut tikkaat, sininen


Suodattaa
Pohjan leveys: 21.13 " , Mukana paristot: Ei , Kapasiteetti: 300 lbs. , Caster halkaisija: 1 1 / 2 " , Pyörän materiaali: fenoliset , Pyörän leveys: 3 / 4 " , Väri: sininen , Etupyörän leveys: 0.75 " , Kaiteen korkeus: 34 3 / 4 " , Materiaali: Teräs , Pyörän numero: 4 , Takapyörän leveys: 0.75 " , Keväällä ladattu: Kyllä , Vaiheen materiaali: Teräs, kumi , Vaiheen tyyppi: rei'itetty , Askelleveys: 16 " , Top Step Syvyys: 11 " , Yläaskelleveys: 16 "
TyyliMalliPohjan pituusPortaiden välinen etäisyysKaiteet mukanaKorkeusVaiheiden määräAskelkulmaVaiheen syvyysHinta (ei alv)
A
LAD-1-B
16.13 "9.5 "Ei9.5 "116 °11 "€287.62
B
LAD-1-BP
16.13 "9.5 "Ei9.5 "116 °11 "€279.17
C
LAD-2-B
20.25 "8"Ei18.5 "258 °8"€395.16
D
LAD-2-BP
20.25 "8"Ei18.5 "258 °8"€389.40
E
LAD-3-B
25.56 "8"Kyllä63.44 "358 °8"€575.46
F
LAD-3-BP
25.56 "8"Kyllä63.44 "358 °8"€562.51
G
LAD-4-BP
31.81 "8"Kyllä72.94 "458 °8"€627.04
H
LAD-4-B
31.81 "8"Kyllä72.94 "458 °8"€639.89
Tarjouspyyntö
I
LAD-5-B
38.06 "8"Kyllä82.44 "558 °8"€735.90
J
LAD-5-BP
38.06 "8"Kyllä82.44 "558 °8"€720.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?