Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 8273 Lasikuitu korjausliima | AC2KEJ 2KVD6

3M 8273 Lasikuidun korjausliima

Varastossa
Tuote: AC2KEJ Malli: 8273Ristiviite: 2KVD6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€237.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasikuitu korjausliima
Käyttöaika35 min
VäriVihreä
Kovettumisaika3 h.
Koko400 ml
Tietty painovoima1.28
substraatitAlumiini, teräs, messinki, kupari, kumi, muovit, PVC, ABS, polykarbonaatti, akryyli, kuituvahvistettu polyesteri
Temp. alue-40 - 176 astetta F
TyyppiKaksiosainen uretaani
Viskositeetti600
VOC-sisältö0%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6705
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3506105000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Jännevastus, joustava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttöaikaKovettumisaikaHinta
3M 8270 Lasikuitu korjausliima | AC2KEH 2KVD5 82701 min10 min€256.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 8273 Lasikuidun korjausliima
€237.77 / yksikkö