JACKSON SAFETY J7165 Ulompi suojalinssi, 110 x 60mm koko, polykarbonaatti, Pk 10 | CF4TAH

JACKSON SAFETY J7165 ulkoinen suojalinssi, koko 110 x 60 mm, polykarbonaatti, Pk 10

Tuote: CF4TAH Malli: J7165
€9.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalinssi
Materiaalipolykarbonaatti
Koko110 x 60 mm

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Flip Outer Suojalinssi 110 x 60 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
JACKSON SAFETY J7166 Ulkoinen suojalinssi, 108 x 51mm koko, polykarbonaatti, Pk 10 | CF4TAJ J7166108 x 51 mm€9.55
Tarjouspyyntö
JACKSON SAFETY J7167 Ulkoinen suojalinssi, 110 x 90 mm koko, polykarbonaatti, Pk 10 | CF4TAK J7167110 x 90 mm€9.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JACKSON SAFETY J7165 ulkoinen suojalinssi, koko 110 x 60 mm, polykarbonaatti, Pk 10
€9.55 / yksikkö