JACKSON SAFETY

Jackson Safety, SureWerxin alamerkki, valmistaa hitsaus- ja henkilönsuojaimia. Lue lisää

Suodattaa

Turvallisuus

Hitsaus

Kiinnittimet

Putkityöt

Materiaalinkäsittely

Pneumatiikka

Valaistus

Ulkoiluvälineet

LVI ja jäähdytys

Hydrauliikka

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Kiinnittimet

Tarvikkeet

Tietoja JACKSON SAFETY:stä

Jackson Safetyn laaja valikoima sisältää hitsauskypärät, suojalasit, kasvosuojukset, jalkineiden vetolaitteet, suojakypärät sekä suojaavat kyynär- ja polvisuojat. Brändin suojalasit on kietoutuvat linssit suojaamaan. Niiden mukana tulee kätevä johto, joka estää katoamisen. Näissä SG-sarjan suojalaseissa on huurtumista ja naarmuuntumista estävät linssit, jotka takaavat parhaan näkyvyyden vaikeissa ympäristöolosuhteissa. Jacksonin turvallisuus hitsauskypärät tarjoavat laajan katselukentän hitsauslätäkköä varten. Niissä on aurinkoenergialla toimiva akku, joka ei vaadi jatkuvaa latausta. Näissä laitteissa on automaattisesti tummuva suodatin, joka muuttaa sävyä välillä 9-13.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jackson Safety MPN:t ristiin yksittäiset viittaukset vastaaviin Westward & Guardian -mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavia Jackson Safety -tuotteita.

Lähetys

Nämä turvalaitteet ovat kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen.

Tärkeimmät kauppanimet

Anthem Face Shield Kit

Anthem Face Shield Kit suojaa pisaroita, kemikaaliroiskeita ja lentäviä roskia vastaan. Ne on valmistettu ruiskuvaletusta materiaalista lujuuden lisäämiseksi. Näissä sarjoissa on suuri säätönuppi th... Lue Lisaä 

KÄYTTÖÖN

Nämä automaattisesti tummuvat kypärät on valmistettu True Color -tekniikalla, jotta ne tarjoavat kristallinkirkkaan kuvan hitsauksesta. Niiden kevyt muotoilu antaa käyttäjille mahdollisuuden käyttää niitä pitkiä tunteja ilman, että ne väsyvät... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Suojaavatko merkin suojalasit UV-säteiltä?

Jacksonin suojalasit tarjoaa 99.9 % suojan haitallisilta UV-säteiltä.

Ovatko Jacksonin hitsauskypärät kansallisten tai kansainvälisten standardien mukaisia?

Brändin hitsauskypärät ovat CE- ja UKCA-sertifioituja ja täyttävät / ylittävät ANSI Z87.1 & CAN/CSA Z94.3 standardit.

Kuinka valitsen oikean Jackson-hitsauskypärän?

Harkitse tekijöitä, kuten hitsaustyyppiä, käytettävää materiaalia ja suojaustasoa.

Yksinomaiset tuotemerkit