Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JABSCO 29295-1010 In-line takaiskuventtiili 1 1/2 tuumaa | AD2CQD 3MUX5

JABSCO 29295-1010 Linjassa oleva takaiskuventtiili 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2CQD Malli: 29295-1010Ristiviite: 3MUX5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€53.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInline ei palautusventtiili
Tyyppi1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4275
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)18.8
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8481301010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
JABSCO 29295-1011 In-line takaiskuventtiili 3/4 tuumaa | AD2CQB 3MUX3 29295-10113 / 4 "€49.02
JABSCO 29295-1000 In-line Takaiskuventtiili 1 Tuuma | AD2CQC 3MUX4 29295-10001"€55.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JABSCO 29295-1010 Linjassa oleva takaiskuventtiili 1 1/2 tuumaa
€53.75 / yksikkö