SPEEDAIRE Quick Connect letkuliittimet, Tru-Flate autoihin


Suodattaa
Barb-koko: 3 / 8 " , Suorittaa loppuun: Sinkitty , Vaihtotyyppi: Automotive
TyyliMalliKehon kokoLetkun liitäntäMateriaaliMax. PainePutken kokoTiivisteetTemp. alueHinta (ei alv)
A
30E563
1 / 4 "(F) NPT304 Ruostumaton teräs400 psi1 / 2 "HNBR-40 - 200 astetta F€3.18
B
30E564
1 / 4 "(M) NPT304 Ruostumaton teräs400 psi1 / 4 "HNBR-40 - 200 astetta F€7.88
A
30E561
1 / 4 "(F) NPT304 Ruostumaton teräs400 psi1 / 4 "HNBR-40 - 200 astetta F€9.00
C
30E736
1 / 4 "(F) NPTTeräs300 psi3 / 8 "NBR-40 - 150 astetta F€4.17
D
30E741
1 / 4 "(M) NPTTeräs300 psi1 / 4 "NBR-40 - 150 astetta F€4.12
A
30E562
1 / 4 "(F) NPT304 Ruostumaton teräs400 psi3 / 8 "HNBR-40 - 200 astetta F€3.01
C
30E735
1 / 4 "(F) NPTTeräs300 psi1 / 4 "NBR-40 - 150 astetta F€3.89
E
30E740
1 / 4 "Letku BarbTeräs300 psi-NBR-40 - 150 astetta F€5.25
F
30E569
1 / 4 "(M) NPT304 Ruostumaton teräs400 psi1 / 4 "HNBR-40 - 200 astetta F€32.64
B
30E567
1 / 4 "(M) NPT304 Ruostumaton teräs400 psi1 / 2 "HNBR-40 - 200 astetta F€14.45
D
30E732
1 / 4 "(M) NPTTeräs300 psi3 / 8 "NBR-40 - 150 astetta F€2.47
B
30E568
3 / 8 "(M) NPT304 Ruostumaton teräs400 psi3 / 8 "HNBR-40 - 200 astetta F€19.33
D
30E734
3 / 8 "(M) NPTTeräs300 psi3 / 8 "NBR-40 - 150 astetta F€5.05
B
30E565
3 / 8 "(M) NPT304 Ruostumaton teräs400 psi1 / 2 "HNBR-40 - 200 astetta F€19.22
C
30E737
3 / 8 "(F) NPTTeräs300 psi1 / 4 "NBR-40 - 150 astetta F€6.25
C
30E738
3 / 8 "(F) NPTTeräs300 psi3 / 8 "NBR-40 - 150 astetta F€0.84
D
30E733
3 / 8 "(M) NPTTeräs300 psi1 / 4 "NBR-40 - 150 astetta F€5.72

Quick Connect letkuliittimet, Tru-Flate autoihin

Speedaire Tru-Flate autojen ilmaliitostulpat ovat liitäntäsarjojen urospää, joka on suunniteltu liittämään ilmaletkut ja työkalut paineilmalähteisiin. Nämä suuren virtauksen liittimet parantavat virtausta ja tarjoavat erinomaisen työkalutehokkuuden, mikä vähentää painehäviötä ja alentaa ilmakustannuksia. Valitse valikoimasta näitä letkuliittimiä, joita on saatavana 1/4- ja 3/8 tuuman runkokokoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?