WATTS 777M1-60 3/8 Wye-siivilä, tuloaukon koko 3/8 tuumaa, maks. Paine 27.6 bar, WOG 400 Psi | BY6DXN 0384539

WATTS 777M1-60 3/8 Wye siivilä, tuloaukon koko 3/8 tuumaa, max. Paine 27.6 Bar, WOG 400 Psi

Tuote: BY6DXN Model: 777M1-60 3/8Ristiviite: 0384539
€144.33 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

Rungon materiaaliPronssi
Vartalo tyyliWye
PeiteainePronssi
päällinenEi napautettu
TiivistemateriaaliEPDM
Sisääntulon koko3 / 8 "
Tuloaukon tyyppiNainen kierretty
JohtaaEsitä
Maks. Käyttölämpötila178 astetta C
Max. Paine27.6 Bar
Valmistaja Sarja777
Poistoaukon koko3 / 8 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Paineluokitus27.6 bar 99 astetta C / 8.6 bar 178 astetta C
Näytön materiaaliRuostumaton teräs
Näytön koko60 MESH
SiiviläWye
WOG (PSI)400 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2295

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 777M1-60 3/8 Wye siivilä, tuloaukon koko 3/8 tuumaa, max. Paine 27.6 Bar, WOG 400 Psi
€144.33 / yksikkö