Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JABSCO 29295-1011 In-line takaiskuventtiili 3/4 tuumaa | AD2CQB 3MUX3

JABSCO 29295-1011 In-line takaiskuventtiili 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2CQB Malli: 29295-1011Ristiviite: 3MUX3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInline ei palautusventtiili
Tyyppi3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8481301010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
JABSCO 29295-1000 In-line Takaiskuventtiili 1 Tuuma | AD2CQC 3MUX4 29295-10001"€55.76
JABSCO 29295-1010 In-line takaiskuventtiili 1 1/2 tuumaa | AD2CQD 3MUX5 29295-10101.5 "€53.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JABSCO 29295-1011 In-line takaiskuventtiili 3/4 tuumaa
€49.02 / yksikkö