DAYTON-kiilahihnat | Suomi

DAYTON Nauhoitetut kiilahihnat


Suodattaa
TyyliMalliToimialanumeroKylkiluiden lukumääräUlkopituusYläleveysHinta (ei alv)
A
11X772
2 / D1202126.125 "2.5 "€353.00
A
11X773
2 / D1282134.125 "2.5 "€317.37
A
11X774
2 / D1442150.125 "2.5 "€444.17
A
11X775
2 / D1582164.125 "2.5 "€458.93
A
11X776
2 / D1622168.125 "2.5 "€472.61
A
11X777
2 / D1732179.125 "2.5 "€505.96
A
11X778
2 / D1802186.125 "2.5 "€525.48
A
11X779
2 / D1952201.125 "2.5 "€569.42
A
11X780
2 / D2102216.125 "2.5 "€604.49
A
11X781
2 / D2252228.125 "2.5 "€658.83
A
11X782
2 / D2402243.125 "2.5 "€689.68
A
11X783
2 / D2552258.125 "2.5 "€742.95
A
11X784
2 / D2702273.125 "2.5 "€775.99
A
11X785
2 / D2852288.125 "2.5 "€829.37
A
11X786
2 / D3002303.125 "2.5 "€828.64
A
11X787
2 / D3152318.125 "2.5 "€914.66
A
11X788
2 / D3302333.125 "2.5 "€944.91
A
11X789
2 / D3452348.125 "2.5 "€1,000.92
A
11X790
2 / D3602363.125 "2.5 "€990.10
A
11X791
2 / D3902393.125 "2.5 "€1,054.53
A
11X792
2 / D4202423.125 "2.5 "€1,205.44
A
11X793
2 / D4502453.125 "2.5 "€1,261.35
A
11X794
2 / D4802483.125 "2.5 "€1,380.65
A
11X795
2 / D5402543.125 "2.5 "€1,569.22
A
11X796
2 / D6002603.125 "2.5 "€1,730.10
B
11X797
3 / D1203126.125 "3.75 "€547.04
B
11X798
3 / D1283134.125 "3.75 "€501.56
B
11X799
3 / D1443150.125 "3.75 "€652.31
B
11X801
3 / D1583164.125 "3.75 "€660.86
B
11X802
3 / D1623168.125 "3.75 "€714.66
B
11X803
3 / D1733179.125 "3.75 "€780.28
B
11X804
3 / D1803186.125 "3.75 "€802.14
B
11X805
3 / D1953201.125 "3.75 "€878.43
B
11X806
3 / D2103216.125 "3.75 "€947.02
B
11X807
3 / D2253228.125 "3.75 "€1,013.31
B
11X808
3 / D2403243.125 "3.75 "€1,077.71
B
11X809
3 / D2553258.125 "3.75 "€1,092.35
B
11X810
3 / D2703273.125 "3.75 "€1,158.62
B
11X811
3 / D2853288.125 "3.75 "€1,278.51
B
11X812
3 / D3003303.125 "3.75 "€1,326.64
B
11X813
3 / D3153318.125 "3.75 "€1,412.96
B
11X814
3 / D3303333.125 "3.75 "€1,414.36
B
11X815
3 / D3453348.125 "3.75 "€1,547.67
B
11X816
3 / D3603363.125 "3.75 "€1,539.67
B
11X817
3 / D3903393.125 "3.75 "€1,728.70
B
11X818
3 / D4203423.125 "3.75 "€1,802.43
B
11X819
3 / D4503453.125 "3.75 "€1,934.54
B
11X820
3 / D4803483.125 "3.75 "€2,154.80
B
11X821
3 / D5403543.125 "3.75 "€2,412.48
B
11X822
3 / D6003603.125 "3.75 "€2,723.40
C
11X823
4 / D1204126.125 "5"€737.20
C
11X824
4 / D1284134.125 "5"€668.75
D
11X825
4 / D1444150.125 "5"€839.69
D
11X826
4 / D1584164.125 "5"€920.14
D
11X827
4 / D1624168.125 "5"€949.84
D
11X828
4 / D1734179.125 "5"€1,005.15
D
11X829
4 / D1804186.125 "5"€1,092.32
D
11X830
4 / D1954201.125 "5"€1,131.19
D
11X831
4 / D2104216.125 "5"€1,271.30
C
11X832
4 / D2254228.125 "5"€1,245.57
D
11X833
4 / D2404243.125 "5"€1,429.80

Nauhoitetut kiilahihnat

Daytonin kiilahihnat on suunniteltu käytettäväksi useiden voimansiirtotoimien hihnajärjestelmien kanssa. Nämä hihnat soveltuvat sovelluksiin, jotka ovat alttiita tärinälle, nopeuden vaihteluille ja epäsäännöllisille suuntauksille, ja niissä on poikittaiset vetoköydet pysyvän yhteyden luomiseksi yksittäisten hihnojen välille. Niissä on vahvistettu solmimisnauharakenne kestämään rasitusta suurilla kierrosluvuilla ja kangaspäällinen suojaa vyötä kuumuudelta ja öljyvuotoilta. Valitse laajasta valikoimasta näitä nauhoitettuja kiilahihnoja, saatavana 2, 3, 4, 5 ja 6 kylkivaihtoehtona.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?