Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-STOVE248 Kiuaspulttivalikoima, Pyöreä, 12 Kokoa, 246 Kpl | AC9VNF 3KNK9

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-STOVE248 liesipulttivalikoima, pyöreä, 12 kokoa, 246 osaa

Varastossa
Tuote: AC9VNF Malli: WWG-DISP-STOVE248Ristiviite: 3KNK9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiesi pulttivalikoima
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunsinkki
Head TypePyöreä
Pituus1/2 - 2 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä246
Kokojen lukumäärä12
Koko10-24 to 1/4-20
TyyppiKoneen ruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.936
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-DISP-STOVE248 liesipulttivalikoima, pyöreä, 12 kokoa, 246 osaa
€55.34 / yksikkö