FAZTEK 22132 -turvapaneeli 48 tuumaa leveys x 84 tuumaa korkeus | AH6ERL 35YL94

FAZTEK 22132 Suojapaneeli 48 tuuman leveys x 84 tuuman korkeus

Tuote: AH6ERL Malli: 22132Ristiviite: 35YL94
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€973.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen suojapaneeli
VäriMusta
komponentitPaneelit
Suorittaa loppuunEkstruusio, eloksoitu
Mitata12 ga.
Korkeus84 "
MateriaaliMusta PVC-pinnoitettu metalliverkko
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.288
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)259.08
Laivan leveys (cm)127
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
FAZTEK 22130 Turvasuojapaneeli 24 tuuman leveys x 84 tuuman korkeus | AH6ERJ 35YL92 2213024 "€730.95
Tarjouspyyntö
FAZTEK 22131 Turvasuojapaneeli 36 tuuman leveys x 84 tuuman korkeus | AH6ERK 35YL93 2213136 "€858.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAZTEK 22132 Suojapaneeli 48 tuuman leveys x 84 tuuman korkeus
€973.63 / yksikkö