BURNDY Alumiininen puristustappisovitin


Suodattaa
Liittimen tyyppi: Pin-pääte , Max. Jännite: 35 kv , Johdon tyyppi: AL Str-koko, CU Str-koko
TyyliMalliHalkaisijaKorkeusPituusMaks. Langan kokoMin. Langan kokoTyyppiLeveysHinta (ei alv)
A
500 AYP
11 / 16 "1.313.08500 kilometriä4/0 AWGAL / CU-kaapeli1.46 "€123.41
A
750 AYP
13 / 16 "1.463.79700-750 kcmil500 kilometriäAL / CU-johtimet1.46 "€146.44
A
250 AYP
15 / 32 "1.102.63250 kilometriä1/0 AWGAL / CU-johtimet1.11 "€79.66
A
2 AYP
15 / 64 ".601.85 "2AWG6AWGAL / CU-johtimet0.6 "€31.70
A
6 AYP
15 / 64 ".601.85 "6AWG6AWGAL / CU-johtimet0.6 "€30.78
A
4 AYP
15 / 64 ".601.85 "4AWG6AWGAL / CU-johtimet0.6 "€32.98
A
1 AYP
17 / 64 ".602.011AWG2AWGAL / CU-johtimet0.6 "€40.27
A
AYP1 / 0
19 / 64 ".602.011/0 AWG1AWGAL / CU-johtimet0.6 "€43.92
A
350 AYP
37 / 64 "1.102.75 "350 kilometriä3/0 AWGAL / CU-johtimet1.11 "€84.33

Alumiininen puristustappisovitin

Burndy-alumiinisia puristusnastasovittimia käytetään paneelilaitteiden mekaanisten liittimien, mittarin pistorasioiden ja koteloitujen katkaisijoiden kanssa kupari- ja alumiinijohtimien luotettavaan päättämiseen mekaanisissa liittimissä. Niissä on sähkötinattu rakenne, joka estää kaksimetallista korroosiota ja tarjoaa lyhyimmän mahdollisen liittimen pituuden. Nämä sovittimet on integroitu EPDM-kumisuojuksiin teippauksen poistamiseksi, ja niitä on saatavana 0.6, 1.11 ja 1.46 tuuman leveyksinä.
Raptor Supplies tarjoaa myös offset-sovittimet käytettäväksi MY29-3 -dieless-Hytool-krimpereiden kanssa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?