Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-024 Sokka, Hammerlock, 1/8 X 1-3/4 Koko, 100Pk | AC3WKB 2WZX5

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-024 sokka, Hammerlock, 1/8 x 1-3/4 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AC3WKB Malli: WWG-CPHZ-024Ristiviite: 2WZX5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.39 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1.75 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.1 / 8 "
TyyppiHammerlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-024 sokka, Hammerlock, 1/8 x 1-3/4 koko, 100 pk
€7.39 /pakkaus