Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-020 Cotter Pin, Hammerlock, 1/8 X 3/4 Size, 100Pk | AC3WJX 2WZX1

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-020 sokka, Hammerlock, 1/8 x 3/4 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AC3WJX Malli: WWG-CPHZ-020Ristiviite: 2WZX1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.50 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus3 / 4 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.1 / 8 "
TyyppiHammerlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-020 sokka, Hammerlock, 1/8 x 3/4 koko, 100 pk
€24.50 /pakkaus