DORIAN Tylsätanko S067


Suodattaa
Merkitty ympyrä: 0.25 " , Aseta ruuvi: TS-25.45-6M2 , Sisäosan paksuus: 0.093 " , Johtokulma: 11 Tutkinnot , Materiaali: Teräs , Max. Syvyys: 1.5 " , Asennustyyli: Ruuvilukko , Kokonaispituus: 4" , Shank: Pyöreä , Shank halkaisija: 0.375 " , Tyyppi: Vakioteräs
TyyliMalliLeikkaussuuntaLisää muotoLisää kokoPienin BoreTyyliLeveyssiirtoHinta (ei alv)
A
S06H-SCLCL-2
Vasen käsi80 astetta timantti positiivinenCCMT-21.510.394 "S06H-SCLCL-20.236 "€107.48
A
S06H-SCLCR-2
Oikea käsi80 astetta timantti positiivinenCCMT-21.510.394 "S06H-SCLCR-20.236 "€114.06
A
S06H-SWUCR-2
Oikea käsi80 astetta Trigon-positiivinenWCMT-21.510.394 "S06H-SWUCR-20.236 "€107.48
A
S06H-SDUCR-2
Oikea käsi55 astetta timantti positiivinenDCMT-21.510.492 "S06H-SDUCR-20.197 "€122.40

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?