ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-010-LZ Hammerlock Pin, 3/32 X 1 Inch, 16000PK | AE3JBL 5DKJ6

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-010-LZ Hammerlock Pin, 3/32 x 1 tuumaa, 16000PK

Varastossa
Tuote: AE3JBL Malli: WWG-CPHZ-010-LZRistiviite: 5DKJ6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€287.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus1"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Pin Dia.3 / 32 "
TyyppiHammerlock

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)18.42
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)23.5
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-CPHZ-010-LZ Hammerlock Pin, 3/32 x 1 tuumaa, 16000PK
€287.18 /pakkaus