Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXZ-2304 Sokka, Clip, 0.048 X 3/4 Koko, 100Pk | AC2UEN 2MVL3

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXZ-2304 sokka, pidike, 0.048 X 3/4 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AC2UEN Malli: WWG-BPXZ-2304Ristiviite: 2MVL3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastatappi
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii akselin halkaisijaan.5 / 16 "
Pituus3 / 4 "
MateriaaliJousilanka
Pin Dia.3 / 64 "
TyyppiHiusneulat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.3
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE WWG-BPXZ-2304 sokka, pidike, 0.048 X 3/4 koko, 100 pk
€21.12 /pakkaus