Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-SAE11 Clevis Pin, Teräs, 0.50 X 1 23/64Size, 10Pk | AC2UDN 2MVF9

ITW BEE LEITZKE 11-SAE11 Clevis Pin, teräs, 0.50 X 1 23/64 koko, 10 pk

Varastossa
Tuote: AC2UDN Malli: 11-SAE11Ristiviite: 2MVF9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1 9 / 64 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus1 23 / 64 "
Pin Dia.1 / 2 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-SAE11 Clevis Pin, teräs, 0.50 X 1 23/64 koko, 10 pk
€11.20 /pakkaus