Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-107Z Clevis Pin, Standard Zinc, 0.312 X 2 Size, 25Pk | AC2TWH 2MUH6

ITW BEE LEITZKE 11-107Z Clevis Pin, standardi sinkki, koko 0.312 x 2, 25 pk

Varastossa
Tuote: AC2TWH Malli: 11-107ZRistiviite: 2MUH6

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus2"
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus2"
Pin Dia.5 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus1 25 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-107Z Clevis Pin, standardi sinkki, koko 0.312 x 2, 25 pk
€22.61 /pakkaus