Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1859143 Iskupultin ulosvetosarja, neliö 6 kpl. | AF9RYF 30TK33

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1859143 Iskupultin ulosvetosarja, neliö 6 kpl.

Varastossa
Tuote: AF9RYF Malli: 1859143Ristiviite: 30TK33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupultin ulosvetosarja
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Palojen lukumäärä6
SAE tai metrinenSAE ja metrinen
Sisältää pistorasiat3/8 "neliömäiset ruuvikahvat (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1859148 Iskupultin ulosvetosarja, neliö 8 kpl. | AF9RYL 30TK38 18591488€159.14
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1859152 Iskupultin ulosvetosarja, neliö 19 kpl. | AF9RYQ 30TK42 185915219€456.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1859143 Iskupultin ulosvetosarja, neliö 6 kpl.
€104.55 / yksikkö