Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1859152 Iskupultin ulosvetosarja, neliö 19 kpl. | AF9RYQ 30TK42

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1859152 Iskupultin ulosvetosarja, neliö 19 kpl.

Varastossa
Tuote: AF9RYQ Malli: 1859152Ristiviite: 30TK42

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€456.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupultin ulosvetosarja
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Palojen lukumäärä19
SAE tai metrinenSAE ja metrinen
Sisältää pistorasiat3/8 "neliömäiset ruuvikahvat (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.34
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8205598000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1859143 Iskupultin ulosvetosarja, neliö 6 kpl. | AF9RYF 30TK33 18591436€104.55
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1859148 Iskupultin ulosvetosarja, neliö 8 kpl. | AF9RYL 30TK38 18591488€159.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1859152 Iskupultin ulosvetosarja, neliö 19 kpl.
€456.50 / yksikkö