Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1859148 Iskupultin ulosvetosarja, neliö 8 kpl. | AF9RYL 30TK38

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1859148 Iskupultin ulosvetosarja, neliö 8 kpl.

Varastossa
Tuote: AF9RYL Malli: 1859148Ristiviite: 30TK38 / 30TK40

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupultin ulosvetosarja
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Palojen lukumäärä8
SAE tai metrinenSAE ja metrinen
Sisältää pistorasiat3/8 "neliömäiset ruuvikahvat (R)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8202916000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalojen lukumääräHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1859143 Iskupultin ulosvetosarja, neliö 6 kpl. | AF9RYF 30TK33 18591436€104.55
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1859152 Iskupultin ulosvetosarja, neliö 19 kpl. | AF9RYQ 30TK42 185915219€456.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1859148 Iskupultin ulosvetosarja, neliö 8 kpl.
€159.14 / yksikkö